WERA - 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022709001
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 224 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111357
Sonepar Artikelnummer
120616222
Hersteller Artikelnummer
05022709001
Hersteller Typ
05022709001
Hersteller Artikel Nr.:
05022709001
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
224 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Länge langer Schenkel:
224 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.226 kg


