WERA - 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 5 x 154 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022705001
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 154 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111319
Sonepar Artikelnummer
120616219
Hersteller Artikelnummer
05022705001
Hersteller Typ
05022705001
Hersteller Artikel Nr.:
05022705001
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
154 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
27 mm
Länge langer Schenkel:
154 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.039 kg


