WERA - 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022708001
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 195 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111340
Sonepar Artikelnummer
120616221
Hersteller Artikelnummer
05022708001
Hersteller Typ
05022708001
Hersteller Artikel Nr.:
05022708001
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
195 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
37 mm
Länge langer Schenkel:
195 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.136 kg


