WERA - 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/8 x 224 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022718001
Schlüsselweite - 9.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 224 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288117236
Sonepar Artikelnummer
120616231
Hersteller Artikelnummer
05022718001
Hersteller Typ
05022718001
Hersteller Artikel Nr.:
05022718001
Schlüsselweite:
9.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
224 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Länge langer Schenkel:
224 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.225 kg


