WERA - 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel metrisch Edelstahl mit Haltefunktion 3 x 123 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022693001
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 125 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224415
Sonepar Artikelnummer
121067530
Hersteller Artikelnummer
05022693001
Hersteller Typ
05022693001
Hersteller Artikel Nr.:
05022693001
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
125 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
21 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.166 kg


