WERA - 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel metrisch Edelstahl mit Haltefunktion 4 x 137 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022694001
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 138 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224422
Sonepar Artikelnummer
121067531
Hersteller Artikelnummer
05022694001
Hersteller Typ
05022694001
Hersteller Artikel Nr.:
05022694001
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
138 mm
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
24 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.266 kg


