WERA - 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel metrisch Edelstahl mit Haltefunktion 5 x 154 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022695001
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224439
Sonepar Artikelnummer
121067532
Hersteller Artikelnummer
05022695001
Hersteller Typ
05022695001
Hersteller Artikel Nr.:
05022695001
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
27 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.436 kg


