WERA - 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel metrisch Edelstahl mit Haltefunktion 6 x 172 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022696001
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 175 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224446
Sonepar Artikelnummer
121067533
Hersteller Artikelnummer
05022696001
Hersteller Typ
05022696001
Hersteller Artikel Nr.:
05022696001
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.646 kg


