WERA - 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel metrisch Edelstahl mit Haltefunktion 8 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022697001
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 205 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224453
Sonepar Artikelnummer
121067534
Hersteller Artikelnummer
05022697001
Hersteller Typ
05022697001
Hersteller Artikel Nr.:
05022697001
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
37 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.461 kg


