WERA - 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022689001
Größen - 90 .. 224 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288207128
Sonepar Artikelnummer
120588426
Hersteller Artikelnummer
05022689001
Hersteller Typ
05022689001
Hersteller Artikel Nr.:
05022689001
Größen:
90 .. 224 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.380 kg


