Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 400 Hex Drehmomentindikator, 5 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 400 Hex Drehmomentindikator, 5 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05005081001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 0 .. 5 Nm

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288208842

Sonepar Artikelnummer

120588422

Hersteller Artikelnummer

05005081001

Hersteller Typ

05005081001

Hersteller Artikel Nr.:

05005081001

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

0 .. 5 Nm

Gesamtlänge:

150 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

5 mm

Stellgröße stetig:

Ja

Mit Skala:

Nein

Genauigkeit Skalierung:

5 Nm

Kopfbreite:

7 mm

Mit Signalton:

Ja

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

118 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.118 kg

Quergriff ist ideal für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente. Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung. Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes. Besonders korrosionsbeständige Klinge. Wera Drehmomentindikator mit festem Drehmoment für Innensechskant Schrauben. Manipulationsgeschützt. Die robuste Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes und ein Überziehen des Drehmomentes ist unmöglich. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraub-verbindungen benötigt. Die Form des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden. Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet.