WERA - 400 i VDE Hex Drehmomentindikator, 4 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004980001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0 .. 5 Nm
Gesamtlänge - 155 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288206398
Sonepar Artikelnummer
120588419
Hersteller Artikelnummer
05004980001
Hersteller Typ
05004980001
Hersteller Artikel Nr.:
05004980001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0 .. 5 Nm
Gesamtlänge:
155 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Anschlussmaß:
4 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit Skalierung:
5 Nm
Kopfbreite:
6 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
122 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.122 kg


