WERA - 400 i VDE Hex Drehmomentindikator, 5 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004981001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0 .. 5 Nm
Gesamtlänge - 155 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288206114
Sonepar Artikelnummer
120588420
Hersteller Artikelnummer
05004981001
Hersteller Typ
05004981001
Hersteller Artikel Nr.:
05004981001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0 .. 5 Nm
Gesamtlänge:
155 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Anschlussmaß:
5 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit Skalierung:
5 Nm
Kopfbreite:
6 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
123 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.123 kg


