WERA - 400 TX Drehmomentindikator, TX 25 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005091001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0 .. 5 Nm
Gesamtlänge - 150 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288208828
Sonepar Artikelnummer
120588424
Hersteller Artikelnummer
05005091001
Hersteller Typ
05005091001
Hersteller Artikel Nr.:
05005091001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0 .. 5 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit Skalierung:
5 Nm
Kopfbreite:
7 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
120 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.120 kg


