WERA - 410 i VDE A RA VDE-isol. Quergriff- Ratschenschraubendreher, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005121001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Länge - 185 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234100
Sonepar Artikelnummer
121252632
Hersteller Artikelnummer
05005121001
Hersteller Typ
05005121001
Hersteller Artikel Nr.:
05005121001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Länge:
185 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Gleitgriff:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.233 kg


