WERA - 410 i VDE B VDE-isol. Quergriff-Adapterschraubendreher 3/8'' x 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005120001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anschlussmaß - 9.525 mm
Länge - 180 mm
Ausführung - T-Griff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222664
Sonepar Artikelnummer
120997651
Hersteller Artikelnummer
05005120001
Hersteller Typ
05005120001
Hersteller Artikel Nr.:
05005120001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anschlussmaß:
9.525 mm
Länge:
180 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Gleitgriff:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.117 kg


