WERA - 411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4'', 1/4'' x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023460001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222817
Sonepar Artikelnummer
121090972
Hersteller Artikelnummer
05023460001
Hersteller Typ
05023460001
Hersteller Artikel Nr.:
05023460001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
110 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
23 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Steckverriegelung:
Nein
Integrierte Entriegelung:
Nein
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
108 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.108 kg


