WERA - 416 R Quergriff Rapidaptor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023404001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 45 mm
Gesamtlänge - 94 mm
T-Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214157
Sonepar Artikelnummer
120796328
Hersteller Artikelnummer
05023404001
Hersteller Typ
05023404001
Hersteller Artikel Nr.:
05023404001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
94 mm
T-Griff:
Ja
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.082 kg


