WERA - 416 RA Quergriff-Bits-Handhalter Ratschfunkt. und Rapidaptor Schnellwechselmutter 1/4'' x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023461001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 100 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222824
Sonepar Artikelnummer
121090971
Hersteller Artikelnummer
05023461001
Hersteller Typ
05023461001
Hersteller Artikel Nr.:
05023461001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
100 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.118 kg


