WERA - 454/10 HF Set Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023451001
Größen - 3 .. 7 mm
Anzahl der Schlüssel - 10
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214836
Sonepar Artikelnummer
120796330
Hersteller Artikelnummer
05023451001
Hersteller Typ
05023451001
Hersteller Artikel Nr.:
05023451001
Größen:
3 .. 7 mm
Anzahl der Schlüssel:
10
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.230 kg


