Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 454/10 HF Set Imperial 2

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05023454001

  • Anzahl der Schlüssel - 10

  • Mit Kugelkopf - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des Handgriffes - T-Griff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221735

Sonepar Artikelnummer

121152620

Hersteller Artikelnummer

05023454001

Hersteller Typ

05023454001

Hersteller Artikel Nr.:

05023454001

Anzahl der Schlüssel:

10

Mit Kugelkopf:

Nein

Ausführung:

sonstige

Ausführung des Handgriffes:

T-Griff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.480 kg

454/10 HF Set Imperial 2 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig, 10-teilig. 2x 454 Imperial Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus, zöllig: 3/32''x150 mm, 7/64''x150 mm. 8x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig: 1/8''x150 mm, 9/64''x150 mm, 5/32''x150 mm, 3/16''x150 mm, 7/32''x150 mm, 1/4''x150 mm, 5/16''x150 mm, 3/8''x150 mm. 1x 9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher: 214 x 78 mm. Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Inklusive Metallrack zur Aufbewahrung. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden. 05023454001