WERA - 454/5 HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion 5-teilig 05136070001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136070001
Größen - 5 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel - 5
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228000
Sonepar Artikelnummer
121131666
Hersteller Artikelnummer
05136070001
Hersteller Typ
05136070001
Hersteller Artikel Nr.:
05136070001
Größen:
5 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel:
5
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.730 kg


