WERA - 454/7 HF Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023450001
Größen - 2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214829
Sonepar Artikelnummer
120796329
Hersteller Artikelnummer
05023450001
Hersteller Typ
05023450001
Hersteller Artikel Nr.:
05023450001
Größen:
2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.120 kg


