WERA - 454/7 HF Set 2 Schraubendrehersatz 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023453001
Größen - 2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221742
Sonepar Artikelnummer
120997622
Hersteller Artikelnummer
05023453001
Hersteller Typ
05023453001
Hersteller Artikel Nr.:
05023453001
Größen:
2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.379 kg


