Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 454 Hex-Plus 2,5 x 100 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 454 Hex-Plus 2,5 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05023332001

  • Schlüsselweite - 2.5 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 132 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288207814

Sonepar Artikelnummer

120796276

Hersteller Artikelnummer

05023332001

Hersteller Typ

05023332001

Hersteller Artikel Nr.:

05023332001

Schlüsselweite:

2.5 mm

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

132 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.024 kg

Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente. Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels. Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.