WERA - 467/7 HF Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05023452001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214874
Sonepar Artikelnummer
120796331
Hersteller Artikelnummer
05023452001
Hersteller Typ
05023452001
Hersteller Artikel Nr.:
05023452001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.043 kg


