Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 495 8 x 230 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 495   8 x 230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05023385001

  • Gesamtlänge - 280 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Werkstoff des Griffs - sonstige

  • Schlüsselweite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288208392

Sonepar Artikelnummer

120796322

Hersteller Artikelnummer

05023385001

Hersteller Typ

05023385001

Hersteller Artikel Nr.:

05023385001

Gesamtlänge:

280 mm

Ausführung:

T-Griff

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Schlüsselweite:

8 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

230 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Schlüsseltiefe:

90 mm

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.117 kg

Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente. Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit Griffkennzeichnung nach Profil und Größe. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit. Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.