WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 10 x 159 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073270001
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 240 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288164360
Sonepar Artikelnummer
120536035
Hersteller Artikelnummer
05073270001
Hersteller Typ
05073270001
Hersteller Artikel Nr.:
05073270001
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
240 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
22 mm
Kopfbreite Ringseite:
21 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
85.12 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.085 kg


