WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 12 x 170,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073272001
Schlüsselweite Maulseite - 12 mm
Schlüsselweite Ringseite - 12 mm
Länge - 245 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167323
Sonepar Artikelnummer
120536037
Hersteller Artikelnummer
05073272001
Hersteller Typ
05073272001
Hersteller Artikel Nr.:
05073272001
Schlüsselweite Maulseite:
12 mm
Schlüsselweite Ringseite:
12 mm
Länge:
245 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
26.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
25 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
111 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.111 kg


