WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 14 x 188 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073274001
Schlüsselweite Maulseite - 14 mm
Schlüsselweite Ringseite - 14 mm
Länge - 268 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167330
Sonepar Artikelnummer
120536039
Hersteller Artikelnummer
05073274001
Hersteller Typ
05073274001
Hersteller Artikel Nr.:
05073274001
Schlüsselweite Maulseite:
14 mm
Schlüsselweite Ringseite:
14 mm
Länge:
268 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
29.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
28 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
144 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.151 kg


