WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 15 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073275001
Schlüsselweite Maulseite - 15 mm
Schlüsselweite Ringseite - 15 mm
Länge - 280 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167347
Sonepar Artikelnummer
120536040
Hersteller Artikelnummer
05073275001
Hersteller Typ
05073275001
Hersteller Artikel Nr.:
05073275001
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Länge:
280 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
32.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
28.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
165 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.166 kg


