WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 16 x 212 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073276001
Schlüsselweite Maulseite - 16 mm
Schlüsselweite Ringseite - 16 mm
Länge - 290 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167392
Sonepar Artikelnummer
120536041
Hersteller Artikelnummer
05073276001
Hersteller Typ
05073276001
Hersteller Artikel Nr.:
05073276001
Schlüsselweite Maulseite:
16 mm
Schlüsselweite Ringseite:
16 mm
Länge:
290 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
35 mm
Kopfbreite Ringseite:
32.7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.2 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
199 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.199 kg


