WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073277001
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 300 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288164384
Sonepar Artikelnummer
120536042
Hersteller Artikelnummer
05073277001
Hersteller Typ
05073277001
Hersteller Artikel Nr.:
05073277001
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
300 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
37.2 mm
Kopfbreite Ringseite:
32.7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
224.4 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.224 kg


