WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 18 x 235 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073278001
Schlüsselweite Maulseite - 18 mm
Schlüsselweite Ringseite - 18 mm
Länge - 310 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167408
Sonepar Artikelnummer
120536043
Hersteller Artikelnummer
05073278001
Hersteller Typ
05073278001
Hersteller Artikel Nr.:
05073278001
Schlüsselweite Maulseite:
18 mm
Schlüsselweite Ringseite:
18 mm
Länge:
310 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
33.8 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
251.57 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.252 kg


