WERA - 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 19 x 246 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073279001
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 315 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288164391
Sonepar Artikelnummer
120536044
Hersteller Artikelnummer
05073279001
Hersteller Typ
05073279001
Hersteller Artikel Nr.:
05073279001
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
315 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
42 mm
Kopfbreite Ringseite:
34.8 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
267.3 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.267 kg


