WERA - 6002 Joker 22 + 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020261001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 22 mm
Schlüsselweite groß - 24 mm
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212771
Sonepar Artikelnummer
120796373
Hersteller Artikelnummer
05020261001
Hersteller Typ
05020261001
Hersteller Artikel Nr.:
05020261001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
22 mm
Schlüsselweite groß:
24 mm
Länge:
340 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite klein:
48 mm
Kopfbreite groß:
51 mm
Kopfhöhe klein:
10 mm
Kopfhöhe groß:
10 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.350 kg


