WERA - 6002 Joker 24 + 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020262001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 24 mm
Schlüsselweite groß - 27 mm
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212788
Sonepar Artikelnummer
120796374
Hersteller Artikelnummer
05020262001
Hersteller Typ
05020262001
Hersteller Artikel Nr.:
05020262001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
24 mm
Schlüsselweite groß:
27 mm
Länge:
360 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite klein:
51 mm
Kopfbreite groß:
60 mm
Kopfhöhe klein:
1 mm
Kopfhöhe groß:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.451 kg


