WERA - 6002 Joker 27 + 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020263001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 27 mm
Schlüsselweite groß - 32 mm
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212795
Sonepar Artikelnummer
120796375
Hersteller Artikelnummer
05020263001
Hersteller Typ
05020263001
Hersteller Artikel Nr.:
05020263001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
27 mm
Schlüsselweite groß:
32 mm
Länge:
370 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite klein:
63 mm
Kopfbreite groß:
66 mm
Kopfhöhe klein:
12 mm
Kopfhöhe groß:
12 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.659 kg


