WERA - 6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 10 x 13 x 167 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003760001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 232 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288173010
Sonepar Artikelnummer
120536046
Hersteller Artikelnummer
05003760001
Hersteller Typ
05003760001
Hersteller Artikel Nr.:
05003760001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
232 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite klein:
23 mm
Kopfbreite groß:
27 mm
Kopfhöhe klein:
5.5 mm
Kopfhöhe groß:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.099 kg


