WERA - 6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 17 x 19 x 235 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003765001
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 17 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Länge - 292 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288173027
Sonepar Artikelnummer
120536047
Hersteller Artikelnummer
05003765001
Hersteller Typ
05003765001
Hersteller Artikel Nr.:
05003765001
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
17 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Länge:
292 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Schlüsselweite klein in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite groß in Zoll:
sonstige
Kopfbreite klein:
37 mm
Kopfbreite groß:
42 mm
Kopfhöhe klein:
8.5 mm
Kopfhöhe groß:
9.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.254 kg


