WERA - 6003 Joker 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020201001
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 203 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212542
Sonepar Artikelnummer
120796347
Hersteller Artikelnummer
05020201001
Hersteller Typ
05020201001
Hersteller Artikel Nr.:
05020201001
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
203 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
22 mm
Kopfbreite Ringseite:
15 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
53 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.053 kg


