WERA - 6003 Joker 11/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020217001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 286 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288213037
Sonepar Artikelnummer
120796363
Hersteller Artikelnummer
05020217001
Hersteller Typ
05020217001
Hersteller Artikel Nr.:
05020217001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
286 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
11/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
11/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
40 mm
Kopfbreite Ringseite:
26 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
168 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.168 kg


