WERA - 6003 Joker 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020203001
Schlüsselweite Maulseite - 12 mm
Schlüsselweite Ringseite - 12 mm
Länge - 226 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212566
Sonepar Artikelnummer
120796349
Hersteller Artikelnummer
05020203001
Hersteller Typ
05020203001
Hersteller Artikel Nr.:
05020203001
Schlüsselweite Maulseite:
12 mm
Schlüsselweite Ringseite:
12 mm
Länge:
226 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
26 mm
Kopfbreite Ringseite:
18 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
68 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.068 kg


