WERA - 6003 Joker 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020204001
Schlüsselweite Maulseite - 13 mm
Schlüsselweite Ringseite - 13 mm
Länge - 238 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212696
Sonepar Artikelnummer
120796350
Hersteller Artikelnummer
05020204001
Hersteller Typ
05020204001
Hersteller Artikel Nr.:
05020204001
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Länge:
238 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
27 mm
Kopfbreite Ringseite:
19 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


