WERA - 6003 Joker 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020206001
Schlüsselweite Maulseite - 15 mm
Schlüsselweite Ringseite - 15 mm
Länge - 250 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212719
Sonepar Artikelnummer
120796352
Hersteller Artikelnummer
05020206001
Hersteller Typ
05020206001
Hersteller Artikel Nr.:
05020206001
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Länge:
250 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
32 mm
Kopfbreite Ringseite:
22 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
105 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.105 kg


