WERA - 6003 Joker 15 Pedal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020221001
Schlüsselweite Maulseite - 15 mm
Schlüsselweite Ringseite - 15 mm
Länge - 250 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288220677
Sonepar Artikelnummer
120931108
Hersteller Artikelnummer
05020221001
Hersteller Typ
05020221001
Hersteller Artikel Nr.:
05020221001
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Länge:
250 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
32 mm
Kopfbreite Ringseite:
22 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
105 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.105 kg


