WERA - 6003 Joker 15 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 15-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020302001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 15
Gesamtzahl der Werkzeuge - 15
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222657
Sonepar Artikelnummer
120997645
Hersteller Artikelnummer
05020302001
Hersteller Typ
05020302001
Hersteller Artikel Nr.:
05020302001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
15
Gesamtzahl der Werkzeuge:
15
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Tasche
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
5.5 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.330 kg


