WERA - 6003 Joker 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020207001
Schlüsselweite Maulseite - 16 mm
Schlüsselweite Ringseite - 16 mm
Länge - 257 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212726
Sonepar Artikelnummer
120796353
Hersteller Artikelnummer
05020207001
Hersteller Typ
05020207001
Hersteller Artikel Nr.:
05020207001
Schlüsselweite Maulseite:
16 mm
Schlüsselweite Ringseite:
16 mm
Länge:
257 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
35 mm
Kopfbreite Ringseite:
23 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
124 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.124 kg


