WERA - 6003 Joker 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020208001
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 266 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212733
Sonepar Artikelnummer
120796354
Hersteller Artikelnummer
05020208001
Hersteller Typ
05020208001
Hersteller Artikel Nr.:
05020208001
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
266 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
38 mm
Kopfbreite Ringseite:
24.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.140 kg


