WERA - 6003 Joker 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020209001
Schlüsselweite Maulseite - 18 mm
Schlüsselweite Ringseite - 18 mm
Länge - 287 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212740
Sonepar Artikelnummer
120796355
Hersteller Artikelnummer
05020209001
Hersteller Typ
05020209001
Hersteller Artikel Nr.:
05020209001
Schlüsselweite Maulseite:
18 mm
Schlüsselweite Ringseite:
18 mm
Länge:
287 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
26 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
167 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.167 kg


